Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Conj. chaves fenda PZ/normal lâmina redonda, 5 pçs

Conj. chaves fenda PZ/normal lâmina redonda, 5 pçs

Art. 061392335

EAN 4038898275060

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Conj. chaves fenda PZ/normal lâmina redonda, 5 pçs

Art. 061392335
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
Número de peças do conjunto/kit

5 UNID

Tamanho da ponta

PZ1, PZ2, Fenda

Incluído na encomenda:
1 x
Chave de fenda com corpo redondo

SCRDRIV-SL-1X5,5X125

Descrição:
1 x 5,5 mm; Comprimento da lâmina: 125 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de fenda com corpo redondo

CHAVE FENDA 1,2X6,5X150

Descrição:
1,2 x 6,5 mm; Comprimento da lâmina: 150 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de fenda normal estreita Com lâmina redonda

SCRDRIV-SL-0,6X3,5X100

Descrição:
0,6 x 3,5 mm; Comprimento da lâmina: 100 mm
Lâmina cromada escovada estreita com punho de 2 componentes
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de fenda PZ lâmina redonda

SCRDRIV-PZ1X80

Descrição:
Comprimento da lâmina: 80 mm; 1
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de fenda PZ lâmina redonda

SCRDRIV-PZ2X100

Descrição:
Comprimento da lâmina: 100 mm; 2
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Quantidade: 1 x