Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Conj. chaves de fenda PH/normal ponta laser, 5 pçs

Conj. chaves de fenda PH/normal ponta laser, 5 pçs

Art. 06139255

EAN 4045727025819

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Conj. chaves de fenda PH/normal ponta laser, 5 pçs

Art. 06139255
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
Número de peças do conjunto/kit

5 UNID

Incluído na encomenda:
1 x
Chave de fenda, fenda normal, lâm hex, ponta laser

SCRDRIV-SL-1,0X5,5X100-LASERTIP

Descrição:
1 x 5,5 mm; Comprimento da lâmina: 100 mm
Brushed chrome-plated shank with laser tip, hex bolster and 2-component handle
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de fenda, fenda normal, lâm hex, ponta laser

SCRDRIV-SL-1,2X6,5X125-LASERTIP

Descrição:
1,2 x 6,5 mm; Comprimento da lâmina: 125 mm
Brushed chrome-plated shank with laser tip, hex bolster and 2-component handle
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de fenda, fenda normal, lâm hex, ponta laser

SCRDRIV-SL-1,6X8,0X150-LASERTIP

Descrição:
1,6 x 8 mm; Comprimento da lâmina: 150 mm
Brushed chrome-plated shank with laser tip, hex bolster and 2-component handle
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de fenda PH, lâmina sex., ponta laser

SCRDRIV-PH1X80-LASERTIP

Descrição:
PH1; Comprimento da lâmina: 80 mm
Brushed chrome-plated shank with laser tip, hex bolster and 2-component handle
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de fenda PH, lâmina sex., ponta laser

SCRDRIV-PH2X100-LASERTIP

Descrição:
PH2; Comprimento da lâmina: 100 mm
Brushed chrome-plated shank with laser tip, hex bolster and 2-component handle
Quantidade: 1 x