200
x
Parafuso rosca de chapa GEFU® com rosca Taptite 2000®, cabeça semirredonda achatada com colar e fenda TX
SHR-HRDKPF-BND-DIN7500-TX20-(A2K)-M4,0X8
Descrição:
M4x8 mm
DIN 7500-1, aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K) com revestimento antifricção
Quantidade:
200
x
200
x
Parafuso rosca de chapa GEFU® com rosca Taptite 2000®, cabeça semirredonda achatada com colar e fenda TX
SHR-HRDKPF-BND-DIN7500-TX20-(A2K)-M4X10
Descrição:
M4x10 mm
DIN 7500-1, aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K) com revestimento antifricção
Quantidade:
200
x
200
x
Parafuso rosca de chapa GEFU® com rosca Taptite 2000®, cabeça semirredonda achatada com colar e fenda TX
SHR-HRDKPF-BND-DIN7500-TX20-(A2K)-M4X12
Descrição:
M4x12 mm
DIN 7500-1, aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K) com revestimento antifricção
Quantidade:
200
x
200
x
Parafuso rosca de chapa GEFU® com rosca Taptite 2000®, cabeça semirredonda achatada com colar e fenda TX
SHR-HRDKPF-BND-DIN7500-TX20-(A2K)-M4X16
Descrição:
M4x16 mm
DIN 7500-1, aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K) com revestimento antifricção
Quantidade:
200
x
200
x
Parafuso rosca de chapa GEFU® com rosca Taptite 2000®, cabeça semirredonda achatada com colar e fenda TX
SHR-HRDKPF-BND-DIN7500-TX25-(A2K)-M5X10
Descrição:
M5x10 mm
DIN 7500-1, aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K) com revestimento antifricção
Quantidade:
200
x
200
x
Parafuso rosca de chapa GEFU® com rosca Taptite 2000®, cabeça semirredonda achatada com colar e fenda TX
SHR-HRDKPF-BND-DIN7500-TX25-(A2K)-M5X12
Descrição:
M5x12 mm
DIN 7500-1, aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K) com revestimento antifricção
Quantidade:
200
x
100
x
Parafuso rosca de chapa GEFU® com rosca Taptite 2000®, cabeça semirredonda achatada com colar e fenda TX
SHR-HRDKPF-BND-DIN7500-TX25-(A2K)-M5X16
Descrição:
M5x16 mm
DIN 7500-1, aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K) com revestimento antifricção
Quantidade:
100
x
100
x
Parafuso rosca de chapa GEFU® com rosca Taptite 2000®, cabeça semirredonda achatada com colar e fenda TX
SHR-HRDKPF-BND-DIN7500-TX25-(A2K)-M5X20
Descrição:
M5x20 mm
DIN 7500-1, aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K) com revestimento antifricção
Quantidade:
100
x
100
x
Parafuso rosca de chapa GEFU® com rosca Taptite 2000®, cabeça semirredonda achatada com colar e fenda TX
SHR-HRDKPF-BND-DIN7500-TX30-(A2K)-M6X12
Descrição:
M6x12 mm
DIN 7500-1, aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K) com revestimento antifricção
Quantidade:
100
x
100
x
Parafuso rosca de chapa GEFU® com rosca Taptite 2000®, cabeça semirredonda achatada com colar e fenda TX
SHR-HRDKPF-BND-DIN7500-TX30-(A2K)-M6X16
Descrição:
M6x16 mm
DIN 7500-1, aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K) com revestimento antifricção
Quantidade:
100
x
100
x
Parafuso rosca de chapa GEFU® com rosca Taptite 2000®, cabeça semirredonda achatada com colar e fenda TX
SHR-HRDKPF-BND-DIN7500-TX30-(A2K)-M6X20
Descrição:
M6x20 mm
DIN 7500-1, aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K) com revestimento antifricção
Quantidade:
100
x
1
x
Bit TX C 6,3 (1/4) C 6,3 (1/4)
TX BIT 1/4 INCH L26MM TX 20
Descrição:
Bit curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade:
1
x
1
x
Bit TX C 6,3 (1/4) C 6,3 (1/4)
TX BITS 1/4 L26MM TX 25
Descrição:
Bit curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade:
1
x
1
x
Bit TX C 6,3 (1/4) C 6,3 (1/4)
TX BITS 1/4 INCH L26MM TX 30
Descrição:
Bit curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade:
1
x
1
x
Broca espiral HSS DIN 1897 tipo RN
BROCA CURTA HSS DIN1897 TIPO RN D.3,7MM
ZEBRA
Descrição:
A broca de precisão em aço extra curta para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 850 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade:
1
x
1
x
Broca espiral HSS DIN 1897 tipo RN
BROCA CURTA HSS DIN1897 TIPO RN D.4,6MM
ZEBRA
Descrição:
A broca de precisão em aço extra curta para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 850 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade:
1
x
1
x
Broca espiral HSS DIN 1897 tipo RN
BROCA CURTA HSS DIN1897 TIPO RN D.5,6MM
ZEBRA
Descrição:
A broca de precisão em aço extra curta para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 850 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade:
1
x
1
x
Interior plástico para mala de sistema, 4.4.1
INTERIOR 4.4.1. - 12 DIVISÓRIAS
Descrição:
Um compartimento fixo para a arrumação e obtenção organizadas de várias peças pequenas. Pode ser utilizada juntamente com outras divisórias.
Quantidade:
1
x