200
x
GEFU aço inox A2 sem trat. TX cabeça de embeber
SHR-SEKPF-TT2000-TX10-A2-M3,0X6
TAPTITE2000
Descrição:
M3x6 mm
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Quantidade:
200
x
200
x
GEFU aço inox A2 sem trat. TX cabeça de embeber
SHR-SEKPF-TT2000-TX10-A2-M3,0X8
TAPTITE2000
Descrição:
M3x8 mm
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Quantidade:
200
x
200
x
GEFU aço inox A2 sem trat. TX cabeça de embeber
SCR-CS-TT2000-TX10-A2-M3,0X10
TAPTITE2000
Descrição:
M3x10 mm
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Quantidade:
200
x
200
x
GEFU aço inox A2 sem trat. TX cabeça de embeber
TI2000 TX20 (A2) M4,0X8
TAPTITE2000
Descrição:
M4x8 mm
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Quantidade:
200
x
200
x
GEFU aço inox A2 sem trat. TX cabeça de embeber
SHR-SEKPF-TT2000-TX20-A2-M4,0X10
TAPTITE2000
Descrição:
M4x10 mm
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Quantidade:
200
x
200
x
GEFU aço inox A2 sem trat. TX cabeça de embeber
SHR-SEKPF-TT2000-TX20-A2-M4,0X12
TAPTITE2000
Descrição:
M4x12 mm
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Quantidade:
200
x
200
x
GEFU aço inox A2 sem trat. TX cabeça de embeber
PRF -CS-TT200-TX20-A2-M4X16
TAPTITE2000
Descrição:
M4x16 mm
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Quantidade:
200
x
200
x
GEFU aço inox A2 sem trat. TX cabeça de embeber
SHR-SEKPF-TT2000-TX25-A2-M5,0X10
TAPTITE2000
Descrição:
M5x10 mm
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Quantidade:
200
x
200
x
GEFU aço inox A2 sem trat. TX cabeça de embeber
SHR-SEKPF-TT2000-TX25-A2-M5,0X12
TAPTITE2000
Descrição:
M5x12 mm
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Quantidade:
200
x
200
x
GEFU aço inox A2 sem trat. TX cabeça de embeber
SHR-SEKPF-TT2000-TX25-A2-M5,0X16
TAPTITE2000
Descrição:
M5x16 mm
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Quantidade:
200
x
100
x
GEFU aço inox A2 sem trat. TX cabeça de embeber
SHR-SEKPF-TT2000-TX25-A2-M5,0X20
TAPTITE2000
Descrição:
M5x20 mm
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Quantidade:
100
x
100
x
GEFU aço inox A2 sem trat. TX cabeça de embeber
SCR-CS-TT2000-TX30-A2-M6,0X12
TAPTITE2000
Descrição:
M6x12 mm
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Quantidade:
100
x
100
x
GEFU aço inox A2 sem trat. TX cabeça de embeber
SCR-CS-TT2000-TX20-A2-M4,0X16
TAPTITE2000
Descrição:
M6x16 mm
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Quantidade:
100
x
50
x
GEFU aço inox A2 sem trat. TX cabeça de embeber
SHR-SEKPF-TT2000-TX30-A2-M6,0X20
TAPTITE2000
Descrição:
M6x20 mm
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Quantidade:
50
x
50
x
GEFU aço inox A2 sem trat. TX cabeça de embeber
SHR-SEKPF-TT2000-TX30-A2-M6,0X30
TAPTITE2000
Descrição:
M6x30 mm
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Quantidade:
50
x
1
x
Bit TX C 6,3 (1/4) C 6,3 (1/4)
BIT TX C 6,3 (1/4)
Descrição:
Bit curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade:
1
x
1
x
Bit TX C 6,3 (1/4) C 6,3 (1/4)
TX BIT 1/4 INCH L26MM TX 20
Descrição:
Bit curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade:
1
x
1
x
Bit TX C 6,3 (1/4) C 6,3 (1/4)
TX BITS 1/4 L26MM TX 25
Descrição:
Bit curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade:
1
x
1
x
Bit TX C 6,3 (1/4) C 6,3 (1/4)
TX BITS 1/4 INCH L26MM TX 30
Descrição:
Bit curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade:
1
x
1
x
Broca espiral HSS DIN 1897 tipo RN
BROCA CURTA HSS DIN1897 TIPO RN D.2,8MM
ZEBRA
Descrição:
A broca de precisão em aço extra curta para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 850 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade:
1
x
1
x
Broca espiral HSS DIN 1897 tipo RN
BROCA CURTA HSS DIN1897 TIPO RN D.3,7MM
ZEBRA
Descrição:
A broca de precisão em aço extra curta para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 850 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade:
1
x
1
x
Broca espiral HSS DIN 1897 tipo RN
BROCA CURTA HSS DIN1897 TIPO RN D.4,6MM
ZEBRA
Descrição:
A broca de precisão em aço extra curta para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 850 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade:
1
x
1
x
Broca espiral HSS DIN 1897 tipo RN
BROCA CURTA HSS DIN1897 TIPO RN D.5,6MM
ZEBRA
Descrição:
A broca de precisão em aço extra curta para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 850 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade:
1
x
1
x
Interior plástico para mala de sistema, 4.4.1
SYSINRT-4.4.1.-16COMP
Descrição:
Um compartimento fixo para a arrumação e obtenção organizadas de várias peças pequenas. Pode ser utilizada juntamente com outras divisórias.
Quantidade:
1
x