200
x
Parafuso autorroscante GEFU® com fenda TX, cabeça plana e rosca Taptite 2000®
SHR-FLKPF-DIN7500-PE-TX10-(A2K)-M3,0X6
TAPTITE2000
Descrição:
M3x6 mm
DIN 7500-1 (dimensões em conformidade com a norma ISO 14583), forma PE, em aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K) com revestimento antifricção
Quantidade:
200
x
200
x
Parafuso autorroscante GEFU® com fenda TX, cabeça plana e rosca Taptite 2000®
SHR-FLKPF-DIN7500-PE-TX10-(A2K)-M3,0X8
TAPTITE2000
Descrição:
M3x8 mm
DIN 7500-1 (dimensões em conformidade com a norma ISO 14583), forma PE, em aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K) com revestimento antifricção
Quantidade:
200
x
200
x
Parafuso autorroscante GEFU® com fenda TX, cabeça plana e rosca Taptite 2000®
SHR-FLKPF-DIN7500-PE-TX10-(A2K)-M3,0X10
TAPTITE2000
Descrição:
M3x10 mm
DIN 7500-1 (dimensões em conformidade com a norma ISO 14583), forma PE, em aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K) com revestimento antifricção
Quantidade:
200
x
200
x
Parafuso autorroscante GEFU® com fenda TX, cabeça plana e rosca Taptite 2000®
SHR-FLKPF-DIN7500-PE-TX20-(A2K)-M4,0X8
TAPTITE2000
Descrição:
M4x8 mm
DIN 7500-1 (dimensões em conformidade com a norma ISO 14583), forma PE, em aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K) com revestimento antifricção
Quantidade:
200
x
200
x
Parafuso autorroscante GEFU® com fenda TX, cabeça plana e rosca Taptite 2000®
SHR-FLKPF-DIN7500-PE-TX20-(A2K)-M4,0X10
TAPTITE2000
Descrição:
M4x10 mm
DIN 7500-1 (dimensões em conformidade com a norma ISO 14583), forma PE, em aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K) com revestimento antifricção
Quantidade:
200
x
200
x
Parafuso autorroscante GEFU® com fenda TX, cabeça plana e rosca Taptite 2000®
SHR-FLKPF-DIN7500-PE-TX20-(A2K)-M4,0X12
TAPTITE2000
Descrição:
M4x12 mm
DIN 7500-1 (dimensões em conformidade com a norma ISO 14583), forma PE, em aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K) com revestimento antifricção
Quantidade:
200
x
200
x
Parafuso autorroscante GEFU® com fenda TX, cabeça plana e rosca Taptite 2000®
SHR-FLKPF-DIN7500-PE-TX20-(A2K)-M4,0X16
TAPTITE2000
Descrição:
M4x16 mm
DIN 7500-1 (dimensões em conformidade com a norma ISO 14583), forma PE, em aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K) com revestimento antifricção
Quantidade:
200
x
100
x
Parafuso autorroscante GEFU® com fenda TX, cabeça plana e rosca Taptite 2000®
SHR-FLKPF-DIN7500-PE-TX25-(A2K)-M5,0X10
TAPTITE2000
Descrição:
M5x10 mm
DIN 7500-1 (dimensões em conformidade com a norma ISO 14583), forma PE, em aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K) com revestimento antifricção
Quantidade:
100
x
100
x
Parafuso autorroscante GEFU® com fenda TX, cabeça plana e rosca Taptite 2000®
SHR-FLKPF-DIN7500-PE-TX25-(A2K)-M5,0X12
TAPTITE2000
Descrição:
M5x12 mm
DIN 7500-1 (dimensões em conformidade com a norma ISO 14583), forma PE, em aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K) com revestimento antifricção
Quantidade:
100
x
100
x
Parafuso autorroscante GEFU® com fenda TX, cabeça plana e rosca Taptite 2000®
SCR-PANHD-DIN7500-PE-TX25-M5,0X16
TAPTITE2000
Descrição:
M5x16 mm
DIN 7500-1 (dimensões em conformidade com a norma ISO 14583), forma PE, em aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K) com revestimento antifricção
Quantidade:
100
x
100
x
Parafuso autorroscante GEFU® com fenda TX, cabeça plana e rosca Taptite 2000®
SHR-FLKPF-DIN7500-PE-TX25-(A2K)-M5,0X20
TAPTITE2000
Descrição:
M5x20 mm
DIN 7500-1 (dimensões em conformidade com a norma ISO 14583), forma PE, em aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K) com revestimento antifricção
Quantidade:
100
x
100
x
Parafuso autorroscante GEFU® com fenda TX, cabeça plana e rosca Taptite 2000®
PARAF. DIN7500 PE- TX30 (A2K) M6X12MM
TAPTITE2000
Descrição:
M6x12 mm
DIN 7500-1 (dimensões em conformidade com a norma ISO 14583), forma PE, em aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K) com revestimento antifricção
Quantidade:
100
x
50
x
Parafuso autorroscante GEFU® com fenda TX, cabeça plana e rosca Taptite 2000®
PARAF. DIN7500 PE- TX30 (A2K) M6X16MM
TAPTITE2000
Descrição:
M6x16 mm
DIN 7500-1 (dimensões em conformidade com a norma ISO 14583), forma PE, em aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K) com revestimento antifricção
Quantidade:
50
x
50
x
Parafuso autorroscante GEFU® com fenda TX, cabeça plana e rosca Taptite 2000®
SHR-FLKPF-DIN7500-PE-TX30-(A2K)-M6,0X20
TAPTITE2000
Descrição:
M6x20 mm
DIN 7500-1 (dimensões em conformidade com a norma ISO 14583), forma PE, em aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K) com revestimento antifricção
Quantidade:
50
x
50
x
Parafuso autorroscante GEFU® com fenda TX, cabeça plana e rosca Taptite 2000®
PARAF. DIN7500 PE- TX30 (A2K) M6X25MM
TAPTITE2000
Descrição:
M6x25 mm
DIN 7500-1 (dimensões em conformidade com a norma ISO 14583), forma PE, em aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K) com revestimento antifricção
Quantidade:
50
x
1
x
Broca espiral HSS DIN 1897 tipo RN
BROCA CURTA HSS DIN1897 TIPO RN D.2,8MM
ZEBRA
Descrição:
A broca de precisão em aço extra curta para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 850 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade:
1
x
1
x
Broca espiral HSS DIN 1897 tipo RN
BROCA CURTA HSS DIN1897 TIPO RN D.3,7MM
ZEBRA
Descrição:
A broca de precisão em aço extra curta para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 850 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade:
1
x
1
x
Broca espiral HSS DIN 1897 tipo RN
BROCA CURTA HSS DIN1897 TIPO RN D.4,6MM
ZEBRA
Descrição:
A broca de precisão em aço extra curta para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 850 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade:
1
x
1
x
Broca espiral HSS DIN 1897 tipo RN
BROCA CURTA HSS DIN1897 TIPO RN D.5,6MM
ZEBRA
Descrição:
A broca de precisão em aço extra curta para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 850 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade:
1
x
16
x
Caixa
SYSBOX 1.1.1 VERMELHO
Descrição:
1.1.1
Um compartimento variável para a arrumação e obtenção organizadas de várias peças pequenas. As caixas podem ser combinadas individualmente com todas as divisórias.
Quantidade:
16
x
1
x
Bit TX C 6,3 (1/4) C 6,3 (1/4)
BIT 1/4. 25MM FENDA TX10
Descrição:
Bit curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade:
1
x
1
x
Bit TX C 6,3 (1/4) C 6,3 (1/4)
BIT 1/4. 25MM FENDA TX20
Descrição:
Bit curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade:
1
x
1
x
Bit TX C 6,3 (1/4) C 6,3 (1/4)
BIT 1/4. 25MM FENDA TX25
Descrição:
Bit curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade:
1
x
1
x
Bit TX C 6,3 (1/4) C 6,3 (1/4)
BIT 1/4. 25MM FENDA TX30
Descrição:
Bit curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade:
1
x