Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Conical c/sink SC EU DIN 335C TWINDUR 6 pcs Syska

Conical c/sink SC EU DIN 335C TWINDUR 6 pcs Syska

Cikksz. 5443120002

EAN 4065233072312

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Conical c/sink SC EU DIN 335C TWINDUR 6 pcs Syska

Cikksz. 5443120002
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
Consisting of diameters 6.3-20.5 mm. A Jack of all trades with extremely uneven pitch (EU) and TWINDUR coating for perfect cuts and maximum performance. Available in ORSY® system cassette.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

6 darab

Tartalmaz: Conical c/sink SC EU DIN 335C TWINDUR 6 pcs Syska:
1 x
Empty box conical countersink

EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS

Leírás: Compact empty box for DIN 335 C conical countersinks in diameters 6.3 to 20.5 mm, compatible with the ORSY® system.
Mennyiség: 1 x
1 x
TWINDUR EU SC 90°-os kúpos süllyesztő DIN 335C

KÚPOS-MARÓ-FURÓ-EU-VHM-90F-TWND-D6,3MM

Leírás:
6.3 mm
Egy univerzális eszköz rendkívül egyenetlen emelkedéssel (EU) és TWINDUR-bevonattal a tökéletes vágás és a maximális teljesítmény érdekében.
Mennyiség: 1 x
1 x
TWINDUR EU SC 90°-os kúpos süllyesztő DIN 335C

CNTSNK-CONI-EU-SC-90DGR-TWINDUR-D8,3MM

Leírás:
8.3 mm
Egy univerzális eszköz rendkívül egyenetlen emelkedéssel (EU) és TWINDUR-bevonattal a tökéletes vágás és a maximális teljesítmény érdekében.
Mennyiség: 1 x
1 x
TWINDUR EU SC 90°-os kúpos süllyesztő DIN 335C

KÚPOS-MARÓ-FURÓ-EU-VHM-90F-TWND-D10,4MM

Leírás:
10.4 mm
Egy univerzális eszköz rendkívül egyenetlen emelkedéssel (EU) és TWINDUR-bevonattal a tökéletes vágás és a maximális teljesítmény érdekében.
Mennyiség: 1 x
1 x
TWINDUR EU SC 90°-os kúpos süllyesztő DIN 335C

CNTSNK-CONI-EU-SC-90DGR-TWINDUR-D12,4MM

Leírás:
12.4 mm
Egy univerzális eszköz rendkívül egyenetlen emelkedéssel (EU) és TWINDUR-bevonattal a tökéletes vágás és a maximális teljesítmény érdekében.
Mennyiség: 1 x
1 x
TWINDUR EU SC 90°-os kúpos süllyesztő DIN 335C

KÚPOS-MARÓ-FURÓ-EU-VHM-90F-TWIND-D16,5MM

Leírás:
16.5 mm
Egy univerzális eszköz rendkívül egyenetlen emelkedéssel (EU) és TWINDUR-bevonattal a tökéletes vágás és a maximális teljesítmény érdekében.
Mennyiség: 1 x
1 x
TWINDUR EU SC 90°-os kúpos süllyesztő DIN 335C

CNTSNK-CONI-EU-SC-90DGR-TWINDUR-D20,5MM

Leírás:
20.5 mm
Egy univerzális eszköz rendkívül egyenetlen emelkedéssel (EU) és TWINDUR-bevonattal a tökéletes vágás és a maximális teljesítmény érdekében.
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz