Conical c/sink HSS 90° DIN 335C TiN 6 pcs Syska
Conical c/sink HSS 90° DIN 335C TiN 6 pcs Syska
ZEBRA
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 6 UNID |
Material a ser tratado | Aço |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Forma | C |
Material de corte | HSS |
Ângulo do escareador de encaixe | 90 Grau |
Superfície | TiN |
Número de extremidades de corte | 3 UNID |
Tipo de haste | Cilíndrico |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Velocidade de escareamento (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Qualidade de escareamento (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Comportamento de escareamento (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais |
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!