Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Confezione multipla punte per martelli Con albero SDS-Plus Duo-S Vario 12 pz

Punta percuss Multipack SDS-plus Duo-S Vario 12 pz
ASS.PUNTE PLUS-DUO-SV 6-12MM 12PZ

Cod. art. 0648550002

EAN 4053479614373

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Confezione multipla punte per martelli Con albero SDS-Plus Duo-S Vario 12 pz

Cod. art. 0648550002
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
3x diam. 6 x 160/100, 4x diam. 8 x 160/100, 3x diam. 10 x 160/100, 2x diam. 12 x 160/100. Punta a percussione piena con aggressiva testa a 2 taglienti, punta di centraggio ed elica a spirale Vario con rinforzo interno per una velocità di foratura sensibilmente migliore. Ottimizzata per martelli tassellatori a batteria.

Foratura notevolmente più rapida


La geometria della punta ottimizzata e i rialzi posti in modo asimmetrico sui taglienti assicurano una migliore trazione.



Prestazioni di foratura ottimali con smussi rinforzati


Gli elementi in metallo temprato rinforzati, con smussi di rinforzo sensibilmente più grandi, riducono la possibilità che la punta resti incastrata sugli smussi rinforzati aumentando la resistenza.



Precisione della foratura


Grazie alla speciale punta autocentrante.



Elica a spirale Vario con rinforzo interno e dorso che si restringe sul davanti e si allarga sul retro, oltre ad avere un angolo più acuto sul lato spirale.


Velocità di foratura e asportazione della polvere notevolmente migliorate e, al contempo, maggiore protezione contro la rottura.


  • Attrito ridotto

  • Maggiore stabilità

  • Massima trasmissione dell'energia a impulsi
Indicazione

Ø 4,8 e 6,3: Punta speciale per sistema di fissaggio Spike SFS.


Attenzione: Se occorre utilizzare una punta lunga, eseguire una preforatura con una punta corta dello stesso diametro.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

12 PZ

Dispositivo di fissaggio utensile

Per SDS-plus

Confezione multipla punte per martelli Con albero SDS-Plus Duo-S Vario 12 pz compreso:
3 x
Punta a percussione Plus Duo-S Vario

PUNTA PLUS-DUO-SV 10X160

Descrizione:
10 mm;160 mm
Punta a percussione piena con aggressiva testa a 2 taglienti, punta di centraggio ed elica a spirale Vario con rinforzo interno per una velocità di foratura sensibilmente migliore. Ottimizzata per martelli tassellatori a batteria.
Quantità: 3 x
2 x
Punta a percussione Plus Duo-S Vario

PUNTA PLUS-DUO-SV 12,0X160

Descrizione:
12 mm;160 mm
Punta a percussione piena con aggressiva testa a 2 taglienti, punta di centraggio ed elica a spirale Vario con rinforzo interno per una velocità di foratura sensibilmente migliore. Ottimizzata per martelli tassellatori a batteria.
Quantità: 2 x
3 x
Punta a percussione Plus Duo-S Vario

PUNTA PLUS-DUO-SV 6,0X160

Descrizione:
6 mm;160 mm
Punta a percussione piena con aggressiva testa a 2 taglienti, punta di centraggio ed elica a spirale Vario con rinforzo interno per una velocità di foratura sensibilmente migliore. Ottimizzata per martelli tassellatori a batteria.
Quantità: 3 x
4 x
Punta a percussione Plus Duo-S Vario

PUNTA PLUS-DUO-SV 8X160

Descrizione:
8 mm;160 mm
Punta a percussione piena con aggressiva testa a 2 taglienti, punta di centraggio ed elica a spirale Vario con rinforzo interno per una velocità di foratura sensibilmente migliore. Ottimizzata per martelli tassellatori a batteria.
Quantità: 4 x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Adattatore Per utensili a innesto da Plus a Max

ADATTATORE-RIDUT.DA MAX A PLUS

Per punte con gambo di montaggio SDS-plus su macchine con attacco SDS-max