Confezione multipla di scalpelli a punta, piatti e a spatola Max Longlife & Speed HPP, 3 pz
Scalp punta/piatto/spatola Max LS HPP conf mult
Cod. art. 0647880002
EAN 4062856617388
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Innovativo design Power Edge: bordi rifrangenti aggiuntivi
- Maggiore potenza e asportazione di materiale notevolmente superiore
- Attrito notevolmente ridotto e anti-aderenza proattiva
Design autoaffilante
- Maggiore asportazione di materiale nel minor tempo possibile
- Elevata resistenza all'usura, costante per tutta la durata
- Lavoro economico senza tempi di inattività
Area di lavoro significativamente estesa per scalpelli a punta e piatti
Durata notevolmente più lunga
Fornitura:
- 1 scalpelli a punta, max LL&SP HPP, lunghezza: 400 mm
- 1 scalpelli piatti, max LL&SP HPP, lunghezza: 400 mm e larghezza 25 mm
- 1 scalpello a spatola, max LL&SP HPP, lunghezza: 380 mm e larghezza 50 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Scalpello a punta
Per lavori generali di abbattimento e sfondamento (chiodatura, mortasatura, martellamento, creazione di aperture ecc.). Per materiali duri, ad es. cemento.
Scalpello piatto
Per lavori generali di abbattimento e sfondamento (chiodatura, mortasatura, martellamento, creazione di aperture ecc.). Per materiali più teneri. Utilizzabile anche per marcare la muratura da demolire.
Scalpello a spatola
Per staccare l'intonaco e smuovere terra, massetto e bitume.
L'applicazione regolare dello scalpello durante il lavoro aumenta anche l'asportazione di material e riduce il rischio di aderenza.
Dispositivo di fissaggio utensile | Per SDS-max |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 3 PZ |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.