Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Confezione multipla di punte universali MFD-S con codolo a 3 lati

Trapano multiuso MFD-S, codolo a 3 lati, 5 pz

Cod. art. 0641210005

EAN 4062856589784

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Confezione multipla di punte universali MFD-S con codolo a 3 lati

Cod. art. 0641210005
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
5 punte per forare praticamente qualsiasi materiale.

Taglienti in carburo metallico affilatissimi con speciale affilatura al diamante su tutti i lati


  • Fori puliti e precisi anche in caso di diversi materiali sovrapposti da forare

  • Per uso universale

  • La foratura non causa la rottura interna delle pareti dei mattoni

  • Precisione della foratura

  • Eccellenti risultati di foratura nel metallo


Ottima e rapida asportazione della polvere di foratura


  • Speciale trattamento della superficie

  • Profilo brevettato in quattro fasi


Codolo a 3 lati


  • Nessuno slittamento nel mandrino per un lavoro più veloce e confortevole

  • Ottima trasmissione delle forze

  • Protezione del mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino


Testata PGM


Adatta per l'esecuzione di fori destinati a collegamenti di ancoraggio soggetti ad approvazione.

Indicazione

Non adatta per foratura a percussione. Solo per foratura a rotazione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Foratura a rotazione di piastrelle, mattoni pieni, tegole, mattoni forati, pietra, marmo, legno, plastica, metallo ecc.

  • Montaggio di finestre, foratura di casseforme e di mattoni cavi senza rottura per una presa sicura del tassello ecc.

Numero pezzi nell'assortimento/kit

5 PZ

Versatilità (sistema a punti)

4 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Dispositivo di fissaggio utensile

Codolo a tripla superficie

Confezione multipla di punte universali MFD-S con codolo a 3 lati compreso:
1 x
Punta universale MFD-S con codolo a 3 lati

DRL-GENPURP-MFDS-3FS-D10-L120-WL80MM

Descrizione:
Lunghezza: 120 mm; Diametro: 10 mm
Fora praticamente qualsiasi materiale.
Quantità: 1 x
1 x
Punta universale MFD-S con codolo a 3 lati

DRL-GENPURP-MFDS-3FS-D5-L85-WL39MM

Descrizione:
Lunghezza: 85 mm; Diametro: 5 mm
Fora praticamente qualsiasi materiale.
Quantità: 1 x
2 x
Punta universale MFD-S con codolo a 3 lati

DRL-GENPURP-MFDS-3FS-D6-L100-WL54MM

Descrizione:
Lunghezza: 100 mm; Diametro: 6 mm
Fora praticamente qualsiasi materiale.
Quantità: 2 x
1 x
Punta universale MFD-S con codolo a 3 lati

DRL-GENPURP-MFDS-3FS-D8-L120-WL80MM

Descrizione:
Lunghezza: 120 mm; Diametro: 8 mm
Fora praticamente qualsiasi materiale.
Quantità: 1 x