Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Confezione multipla di punte multifunzione MFD-S gambo cilindrico, 4 pz

Punta multifunzione MFD-S gambo cilindrico, 4 pz
ASS-PUNTE-UNIV-MFDS-(6-12/L400)-4PZ

Cod. art. 0641200004

EAN 4050641971388

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Confezione multipla di punte multifunzione MFD-S gambo cilindrico, 4 pz

Cod. art. 0641200004
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
Le punte multifunzione MFD-S sono in grado di forare praticamente qualsiasi materiale.

Taglienti in carburo affilatissimi con speciale affilatura al diamante su tutti i lati


  • Fori puliti e precisi anche in caso di diversi materiali sovrapposti da forare

  • Per uso universale

  • Foratura di mattoni cavi a prova di rottura

  • Foratura estremamente precisa

  • Risultati eccezionali nel metallo


Ottima e rapida evacuazione della polvere di foratura


  • Speciale trattamento della superficie

  • Profilo graduato a 4 pieghe brevettato


Testata PGM


Ideale per trapanare fori destinati a collegamenti di ancoraggio soggetti ad approvazione.

Indicazione

Non adatta per foratura a percussione. Solo per foratura a rotazione!

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Foratura a rotazione di piastrelle, mattoni pieni, tegole, mattoni forati, pietra, marmo, legno, plastica, metallo ecc.

  • Montaggio di finestre, foratura di casseforme e di mattoni cavi senza rottura per una presa sicura del tassello ecc.

Numero pezzi nell'assortimento/kit

4 PZ

Versatilità (sistema a punti)

4 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Dispositivo di fissaggio utensile

Codolo cilindrico

Confezione multipla di punte multifunzione MFD-S gambo cilindrico, 4  compreso:
1 x
Punta universale MFD-S con gambo dritto

PUNTA UNIVERSALE MFDS-D10-L400MM

Descrizione:
Lunghezza: 400 mm; Diametro: 10 mm
Fora praticamente qualsiasi materiale
Quantità: 1 x
1 x
Punta universale MFD-S con gambo dritto

PUNTA UNIVERSALE MFDS-D12-L400MM

Descrizione:
Lunghezza: 400 mm; Diametro: 12 mm
Fora praticamente qualsiasi materiale
Quantità: 1 x
1 x
Punta universale MFD-S con gambo dritto

PUNTA UNIVERSALE MFDS-D6-L400MM

Descrizione:
Lunghezza: 400 mm; Diametro: 6 mm
Fora praticamente qualsiasi materiale
Quantità: 1 x
1 x
Punta universale MFD-S con gambo dritto

PUNTA UNIVERSALE MFDS-D8-L400MM

Descrizione:
Lunghezza: 400 mm; Diametro: 8 mm
Fora praticamente qualsiasi materiale
Quantità: 1 x