Conexión rápida simple roscada BRK, recta
Conexión rápida simple roscada BRK, recta
-CONEXION RPID SIMPLE 14X18-M22X1
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Sistema de conexión roscada de latón para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales.
- Enchufable
- No puede soltarse
Hojas de datos(X)
Para tubos de plástico conforme a las normas:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
- NFR 12-632
Diámetro exterior del tubo (T) | 18 mm |
Grosor de la pared del tubo (T) | 2 mm |
Rosca de conexión (D/D1) | M22 x 1,5 |
Material | Latón |
Superficie | Latonado |
Ancho de llave | 28 mm |