Conectores de mampostería/tirante plano
Conector pared/tirante plano acero inox. A4
-MRWVERB-V4A-300X15X0,5
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Homologado solamente para instalaciones en horizontal.
Es fundamental tener en cuenta la información sobre cálculos y el procesamiento que se encuentra en la aprobación.
Hojas de datos(X)
Para conectar paredes de mampostería mediante el método de junta a tope
Los conectores de mampostería deben integrarse por completo en la junta. Para asegurarse, inserte el conector hasta la mitad de la junta y cubra la parte superior con mortero
Grosor de junta mínimo de 2 mm (para mampostería construida con el método de lecho fino)
La instalación debe efectuarse en perpendicular entre las caras finales de las paredes que se van a conectar
Es necesario aplicar siempre mortero en todo el grosor de la pared en las juntas a tope entre paredes dispuestas en ángulos diferentes
Longitud de unión mínima: 140 mm
Material | Acero inoxidable |
Superficie | Anodizado |
Longitud | 300 mm |
Anchura | 15 mm |
Grosor | 0,5 mm |
Color | Del color del acero inoxidable |