Conector redondo MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1
Ter. cir. mac. MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1 2 clav. ins.
CONECTOR CILINDRICO EST.0,5 1MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Diseño | Sin sellar |
Sección transversal mínima/máxima del alambre | 0,5-1,5 mm² |
Diámetro del espárrago | 2,1 mm |
Número de agarraderas de bloqueo | 2 Uds |
Material | Latón |
Superficie | Estañado |
Sección transversal mínima del alambre | 0.5 mm² |
Sección transversal máxima del alambre | 1.5 mm² |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!