Conector redondo CONI 2, 1,65 mm
Conector redondo CONI 2, 1,65 mm
TERM.CILINDRICO MACHO D1,5-2,5MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Diseño | Sin sellar |
Sección transversal mínima/máxima del alambre | 0,75-1,5 mm² |
Diámetro del espárrago | 1,65 mm |
Número de agarraderas de bloqueo | 3 Uds |
Material | Bronce |
Superficie | Estañado |
Sección transversal mínima del alambre | 0.75 mm² |
Sección transversal máxima del alambre | 1.5 mm² |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!