Conector plano, Standard Power Timer (SPT) 5.8
Conector plano, Standard Power Timer (SPT) 5.8
TERMIN. MACHO 0,5-1 MM/ 5,8 X 0,8 MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Diseño | Sin sellar |
Sección transversal mínima/máxima del alambre | 0,5-1 mm² |
Diámetro mínimo/máximo del aislante | 1,4-2,1 mm |
Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conector de lengüeta | 5,8 x 0,8 mm |
Número de agarraderas de bloqueo | 2 Uds |
Material | Cobre-hierro |
Superficie | Estañado |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!