Conector plano, 2 x 6,3
Terminal plano macho AMP 2 x 6.3
DOBLE MASA FASTON MACHO 6,3X0,8
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Diseño | Sin sellar |
Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conector de lengüeta | 6,3 x 0,8 mm |
Número de conexiones | 2 Uds |
Diámetro del orificio | 5,2 mm |
Material | Latón |
Superficie | Estañado |