Conector para carril en cruz Para crear una instalación de carril de dos capas
Conector para carril en cruz
CONECTOR CARRIL EN CRUZ ZEBRA
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Completamente premontado
Es posible fijar los conectores directamente en el carril de montaje sin necesidad de preparación
Número necesario de conectores para carriles en cruz para cada punto de intersección:
- Carril de montaje, 39 x 37: 1 unidad
- Carril de montaje, 47 x 37: 1 unidad
- Carril de montaje, 60 x 37: 2 unidades
- Carril de montaje, 70 x 40: 2 unidades
- Carril de montaje, 120 x 90: 4 unidades
Hojas de datos(X)
Longitud | 40 mm |
Anchura | 29 mm |
Altura | 30 mm |
Accionamiento interno | IH5 |
Longitud x anchura x altura (L x B x H) | 40 x 29 x 30 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!