Conector interior, aço inox
Conector interior, aço inox
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de perfil | B |
Adequado para largura de ranhura (N) | 6 mm |
Tipo de rosca x diâmetro nominal | M4 |
Comprimento (l1) | 13 mm |
Largura (b1) | 10 mm |
Altura (h1) | 6 mm |
Espessura do material (s1) | 2 mm |
Material | Aço inox |
Conforme RoHS | Sim |
Peso unitário | 3 g |