Conector en forma de Y Para fijar en lados alternos
Cordón en Y
ELEMENTO-DE-UNION-ANTICAIDAS-EN354
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para una sujeción rápida y sencilla a tubos de ∅ 59 mm por medio de un mosquetón para tubos de acero de gran tamaño
Hojas de datos(X)
Permite una óptima fijación en trabajos que requieran subirse a estructuras o plataformas, así como en aquellos que requieran adoptar múltiples posiciones de trabajo (torres de celosía, construcción de estanterías, etc.)
Estándar EN | 354 |
Longitud | 1,5 m |
Adecuado para | Tubo hasta diámetro máx. de 59 mm |
Capacidad de carga máx. | 100 kg |