Conector de tubo de 90° con ranura
Conector de tubo de 90° con ranura
PIPA CODO 90 D6 MM L29 MM MU
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Para conectar una manguera de alta presión a racores insertables de 6 mm de diámetro
Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera | 6 mm |
Ancho de llave (SW) | 10 mm |
Longitud (L) | 37 mm |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado en amarillo |
Altura (h) | 28 mm |
Diseño | Con ranura |