Conector de tubo de 45°
Conector de tubo de 45 grados
PIPA CODO 45 D6MM L25 MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para conexión en racores con anillo de corte
Hojas de datos(X)
![]() | |
Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera | 6 mm |
Ancho de llave (SW) | 10 mm |
Longitud (L) | 25 mm |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado en amarillo |
Altura (h) | 35 mm |