Conector de suporte VARIFIX p/ botão alimentação
Conector de suporte VARIFIX p/ botão alimentação
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para calha de conjunto | 41 x 41 mm |
Comprimento (L) | 160 mm |
Largura (B) | 50 mm |
Altura (H) | 47 mm |
Espessura (t) | 6 mm |
Largura interna do perfil (BP) | 41,5 mm |
Comprimento do furo alongado (LL1) | 36 mm |
Largura do furo alongado (LB1) | 20 mm |
Distância do orifício (LA) | 108 mm |
Peso unitário | 430 g |
Superfície | Galvanizado |
Material | Aço estrutural, 1.0037 |
Sustentabilidade | Economizador de recursos |