Conector de roscado recto
Conector de roscado recto
EMBOCAD.RECTA ROSCA M16X1,5/M14X1,5
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar para diámetro de tubo | 8 mm |
Rosca de conexión (M) | M16 x 1,5 |
Presión máxima de funcionamiento | 20 bar |
Tipo de conexión | Insertable |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |