Conector de rosca interior en codo
Conector de rosca interior en codo
CONE.ROSCADA ACODADA,M22X1,5/M22X1,5
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar para diámetro de tubo | 15 mm |
Rosca de conexión (M) | M22 x 1,5 |
Presión máxima de funcionamiento | 20 bar |
Tipo de conexión | Tope |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |