Conector de rieles VARIFIX para sistema Power Knob HDG (galvanizado por inmersión en caliente)
Conector rieles p. tuerca VARIFIX® Power Lock HDG
CONRIEL-PRFL41-(HDG)-POWERKNOB
VARIFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Certificación Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Hojas de datos(X)
Para conectar dos perfiles
![]() | |
Se puede utilizar para riel de montaje | 41 x 82 mm |
Longitud (L1) | 210 mm |
Anchura (B1) | 40 mm |
Grosor (t1) | 6 mm |
Longitud del orificio alargado (LL) | 36 mm |
Anchura del orificio alargado (LB) | 20 mm |
Distancia entre orificios (LA1) | 50 mm |
Peso | 245 g |
Material | Acero estructural, 1,0037, antes S235 JR |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!