Conector de rieles VARIFIX® para para perfiles C de 41 mm
Conector carriles VARIFIX 3D para sistema Power Knob
CONECTOR CARRILES VARIFIX C41 3D QUICK
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Certificación Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Hojas de datos(X)
- Para uniones transversales en carriles de montaje en C
- Estructuras de soporte y estructuras libres
Se puede utilizar para riel de montaje | 41 x 82 mm |
Longitud (L1) | 106 mm |
Longitud 2 (L2) | 62 mm |
Anchura (B1) | 49 mm |
Anchura 2 (B2) | 47 mm |
Grosor (t1) | 6 mm |
Longitud del orificio alargado (LL) | 36 mm |
Anchura del orificio alargado (LB) | 20 mm |
Distancia entre orificios (LA1) | 54 mm |
Peso | 760 g |
Material | Acero estructural, 1,0037, antes S235 JR |
Superficie | Galvanizado |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |