Conector de reparación de 15 polos Easy 24 V
Toma de 15 polos Easy
CLAVIJA 15P MONTAJE RAPIDO
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Instalación rápida y sencilla
Los contactos disponen de una conexión atornillada para facilitar su fijación y liberación
Sin riesgo de intercambio
No se necesitan instrucciones adicionales gracias al marcado de cables con colores estandarizados
Inserción del contacto como componente completo
- Sin pérdida de contactos individuales
- No se necesitan herramientas especiales para el montaje y desmontaje
Las disposiciones de ADR exigen el uso de casquillos con contactos atornillados.
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar para el diámetro del cable | 18 mm |
Diseño del contacto | Contacto de tornillo |
Diseño | Tapón laminar |
Material de los contactos | Aleación de cobre |
ISO | 12098 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!