Conector de manguera de plástico, surtido 155 piezas en el maletín del sistema
Conector de manguera plástico, 155 piezas Sysko
-SCHLVERB-KST-SORT-155TLG-SYSKO
SYSTEMKOFFER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Contenido:
- 10 conectores de manguera, recto para 3 mm de diámetro
- 10 conectores de manguera, recto para 4 mm de diámetro
- 10 conectores de manguera, recto para 5 mm de diámetro
- 10 conectores de manguera, recto para 6 mm de diámetro
- 5 conectores de manguera para piezas de unión reductoras rectas, 4-3 mm
- 5 piezas de unión reductoras en T, 3-4-3 mm
- 10 conectores de manguera, 3 mm de diámetro
- 10 conectores de manguera, 4 mm de diámetro
- 10 conectores de manguera, 5 mm de diámetro
- 10 conectores de manguera, 6 mm de diámetro
- 5 conectores de manguera para piezas de unión reductoras rectas, 6-4 mm
- 10 piezas de unión reductoras en T, 4-6-4 mm
- 10 conectores de manguera en Y, 3 mm de diámetro
- 10 conectores de manguera en Y, 4 mm de diámetro
- 10 conectores de manguera en Y, 5 mm de diámetro
- 10 conectores de manguera en Y, 6 mm de diámetro
- 10 conectores de manguera para piezas de unión reductoras rectas, 8-4 mm
- 10 piezas de unión reductoras en Y, 4-6-4 mm
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 155 Uds |
Material | Polioximetileno |
SEPARADOR BANDEJA 4.4.1 CON 3 COMP.
SYSTEMKOFFERCuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.