Conector de impacto 3/8 pulg. Con cuadradillo de 1/2 pulg. y cierre de bola
Conector de impacto de 3/8 pulg.
DDU /VERBTEIL-STESHSL-(3/8-1/2 )
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y neumáticos convencionales
- Norma: DIN 3129, DIN 3121 - G10
- Modelo: forjado, bruñido
Hojas de datos(X)
Accionamiento (S2) | 3/8 pulgadas |
Tamaño de la punta (S1) | 1/2 pulgadas |
Longitud (L1) | 36 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 22 mm |