Conector de fresagem de perfis, aço
Conector de fresagem de perfis, aço
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de perfil | I |
Adequado para largura de ranhura (N) | 8 mm |
Comprimento (l1) | 57,5 mm |
Largura (b1) | 18 mm |
Altura (h1) | 6,8 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Peso unitário | 37,500 g |