Conector de encaixe/roscado BRK, reto
Conector de encaixe/roscado BRK, reto
Art. 0885331477
EAN 4065747953251
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Sistema de ligações roscadas em latão para sistemas de travagem pneumática de viaturas comerciais.
- Encaixe
- Não é possível soltar
Fichas Técnicas(X)
Para tubos de plástico em conformidade com:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
- NFR 12-632
![]() | |
Diâmetro exterior do tubo (T) | 18 mm |
Espessura da parede do tubo (T) | 2 mm |
Conector de rosca (D/D1) | M22 x 1,5 |
Material | Latão |
Superfície | Latão cromado |
Largura entre faces | 28 mm |