Conector de carriles Varifix® para el sistema Power Knob 41
Conector carriles VARIFIX para sistema Power Knob
CONECTOR PLANO CARRIL VARIFIX C41 QUICK
VARIFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Certificado Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Hojas de datos(X)
Para conectar 2 carriles
Se puede utilizar para riel de montaje | 41 x 82 mm |
Longitud (L1) | 210 mm |
Anchura (B1) | 40 mm |
Grosor (t1) | 6 mm |
Longitud del orificio alargado (LL) | 36 mm |
Anchura del orificio alargado (LB) | 20 mm |
Distancia entre orificios (LA1) | 50 mm |
Peso | 245 g |
Material | Acero estructural, 1,0037, antes S235 JR |
Superficie | Galvanizado |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!