Conector de carriles VARIFIX®
Conector carriles VARIFIX acero 41 galv. inm. cal.
PLACA UNIÓN REFORZADA 41/62-41/124 HDG
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con 4 orificios redondos
Adaptado a los orificios perforados de los carriles de montaje
Conexión a presión y mediante fijación firme
Para montaje pasante con tornillos de fijación o tornillos hexagonales, arandelas y tuercas
Hojas de datos(X)
- Montaje de tipo 41/41: Conecte el conector de carriles con conexión ajustable a la forma con cuatro tornillos hexagonales de 10 x 60 mm, tuercas y arandelas de mariposa.
- Montaje de tipo 41/62: Conecte el conector de carriles con conexión ajustable a la forma con cuatro tornillos hexagonales de 10 x 80 mm, tuercas y arandelas de mariposa.
- Montaje de tipo 41/82: Conecte el conector de carriles con conexión ajustable a la forma con tornillos hexagonales de 10 x 110 mm, tuercas y arandelas de mariposa.
- Montaje de tipo 41/124: Conecte el conector de carriles con conexión ajustable a la forma con tornillos hexagonales de 10 x 150 mm, tuercas y arandelas de mariposa.
![]() | |
Se puede utilizar para riel de montaje | 41 x 62 mm |
Longitud (L1) | 200 mm |
Altura del perfil (HP) | 35 mm |
Ancho de perfil (BP) | 42 mm |
Grosor (t1) | 4 mm |
Diámetro del orificio (RL) | 11 mm |
Distancia entre orificios (LA1) | 50 mm |
Peso | 620 g |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |