Conector de carriles VARIFIX® 4D
Conector de carriles VARIFIX 4D
CONECTOR 4D VARIFIX C41
VARIFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Certificado Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Hojas de datos(X)
- Para uniones transversales en carriles de montaje en C
- Estructuras de soporte y estructuras libres
- También se puede montar directamente en el patrón de orificios del carril de montaje C
![]() | |
Se puede utilizar para riel de montaje | 41 x 41 mm |
Longitud (L1) | 120 mm |
Longitud 2 (L2) | 182 mm |
Longitud 3 (L3) | 70 mm |
Ancho de perfil (BP) | 42 mm |
Grosor (t1) | 4 mm |
Longitud del orificio alargado (LL) | 40 mm |
Anchura del orificio alargado (LB) | 15 mm |
Distancia entre orificios (LA1) | 57 mm |
Distancia entre orificios 2 (LA2) | 112 mm |
Peso | 1010 g |
Material | Acero estructural, 1,0037, antes S235 JR |
Superficie | Galvanizado |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |