Conector de carriles VARIFIX® 3D
Conector de carriles VARIFIX 3D
CONECTOR 3D VARIFIX C41
VARIFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Certificado Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Hojas de datos(X)
- Para uniones transversales en carriles de montaje en C
- Estructuras de soporte y estructuras libres
- También se puede montar directamente en el patrón de orificios del carril de montaje C
Se puede utilizar para riel de montaje | 41 x 41 mm |
Longitud (L1) | 125 mm |
Longitud 2 (L2) | 62 mm |
Anchura (B1) | 49 mm |
Anchura 2 (B2) | 47 mm |
Grosor (t1) | 6 mm |
Longitud del orificio alargado (LL) | 40 mm |
Anchura del orificio alargado (LB) | 15 mm |
Distancia entre orificios (LA1) | 57 mm |
Peso | 850 g |
Material | Acero estructural, 1,0037, antes S235 JR |
Superficie | Galvanizado |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!