Conector de 15 polos Estándar 24 V
Enchufe de 15 polos, estándar
PLGCON-SOCKET-FITTING-15POL-24V
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Incluye 15 contactos de crimpado (12 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm²)
Se incluyen dos juntas de goma diferentes para mangueras de hasta Ø 15 mm o tubo corrugado ND13 (diámetro nominal)
Hojas de datos(X)
Se monta en vehículos de remolque, remolques y semirremolques
Se puede utilizar para el diámetro del cable | 7 - 15 mm |
Diseño del contacto | Contacto de crimpado |
Diseño | Junta recta |
Material de los contactos | Aleación de cobre |
ISO | 12098 |
Se puede utilizar para el tubo corrugado | NW13 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!