Conector de 13 polos y 12V
Enchufe de 13 polos, 12 V
STEVERB-STECKER-KST-13POL-1
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Conexión roscada con junta de goma
Ofrece protección contra las salpicaduras de agua y la suciedad
Una conexión roscada apta para cables de entre 9,0 mm y 11,5 mm de diámetro
Con sistema de conexión mediante bayoneta
El marcado de los contactos cumple con la norma ISO 11446
Contactos atornillados resistentes a cargas de tracción elevadas
Temperatura de funcionamiento: de -40 °C a +85 °C
4882905
Corriente nominal: 25 A como máximo (con un cable de 2,5 mm2)
Hojas de datos(X)
Se monta en remolque
Material | Plástico |
Diseño del contacto | Contacto de tornillo |
Material de los contactos | Aleación de cobre y zinc |
Corriente máxima | 25 A |
Diámetro mínimo/máximo del cable | 9-11,5 mm |
ISO | 11446 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!