Conector de 1/4 pulg.
Conector de 1/4 pulg.
ADAP-DE-1/4-INT-3/8-EXT
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Superficie: Cromada, pulida
- Entrada: Cuadradillo interior de 1/4"
- Salida: Cabeza cuadrada de 3/8 pulg.
Hojas de datos(X)
Adaptador para vasos de 3/8"
Tamaño de la punta (S1) | 3/8 pulgadas |
Accionamiento (S2) | 1/4 pulgada |
Material | Acero |
Superficie | Cromado |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 12,5 mm |
Longitud (L1) | 24 mm |