Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Conector cruzado ligação à terra c/terminal plano

Conector cruzado ligação à terra c/terminal plano

Art. 0969108003

EAN 4024835162241

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Conector cruzado ligação à terra c/terminal plano

Art. 0969108003
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
Cross profile 50 x 50 x 3 mm
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Design

Com terminal plano

Comprimento

1,5 m

Largura do perfil x largura do perfil 2 x espessura do perfil

50 x 50 x 3 mm

Número de furos

2 UNID

Diâmetro do furo

10 mm

Material

Aço

Superfície

Galvanizado a quente

Outro padrão

VDE 0100-540

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Terminal de ligação

TRML-F.CRSERTHR-M1-8-10MM

Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
x 20 Un.
Terminal de ligação

TRML-F.CRSERTHR-M2-8-10MM

Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
x 20 Un.