Conector con terminal de tipo aguja CIC 1,65
Terminal cilíndrico hembra CIC 1,65
TERM.CILINDRICO HEMBRA D0,5-1
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Diseño | Sin sellar |
Sección transversal mínima/máxima del alambre | 0,5-1 mm² |
Diámetro del espárrago | 1,65 mm |
Número de agarraderas de bloqueo | 4 Uds |
Material | Bronce |
Superficie | Estañado |
Sección transversal mínima del alambre | 0.5 mm² |
Sección transversal máxima del alambre | 1 mm² |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!