Conector con anticaídas retráctil para andamios
Elemento fijación anticaídas retráctil andamios
FSTNR-FALLARSTR-SCAFFOLDING-2M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para una fijación rápida y sencilla a tuberías y andamios de un diámetro máximo de hasta 59 mm mediante un mosquetón grande para tubos de aluminio
- Probado en bordes afilados
Hojas de datos(X)
Estándar EN | 354 |
Longitud | 2 m |
Capacidad de carga máx. | 100 kg |