Conector con absorción de energía y mosquetón de tubo
Elem.unión c protecc. anticaídas/mosquetón de tubo
FASTNR-FALLARSTRPIPKARAB-1,5M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para una fijación rápida y fácil a tubos y andamios de hasta máx. Ø 59 mm
a través de un gran mosquetón de tubo de acero
Hojas de datos(X)
Ideal para constructores de andamios, estanterías e instalaciones de barandillas
Estándar EN | 354 |
Longitud | 1,5 m |
Adecuado para | Tubo hasta diámetro máx. de 59 mm |
Capacidad de carga máx. | 100 kg |