Conector canto VARIFIX 45° 4 orif. c/ botão alim.
Conector canto VARIFIX 45° 4 orif. c/ botão alim.
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para calha de conjunto | 41 x 82 mm |
Comprimento do ramo (L1) | 120 mm |
Largura do lado (B) | 40 mm |
Espessura (t) | 6 mm |
Diâmetro do furo redondo (RL) | 24 mm |
Comprimento do furo alongado (LL1) | 36 mm |
Largura do furo alongado (LB1) | 20 mm |
Distância do orifício (LA) | 48,5 mm |
Superfície | Galvanizado |
Material | Aço estrutural 1.0037, anterior S235 JR |
Peso | 300 g |
Número de furos | 4 UNID |
Sustentabilidade | Economizador de recursos |