Conector angular tipo V-MH
Conector angular tipo V-MH
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Anchura x altura x profundidad | 65,0 x 137,0 x 90 mm |
Grosor | 4 mm |
Número de orificios de 11 mm D en la portadora principal nH | 1 Uds |
Número de orificios de 11 mm D en la subportadora nJ + portadora principal nH | 2 + 1 Uds |
Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado | 28 x 13 mm |
Aprobación | ETA-08/0214 |
Peso del producto (por artículo) | 422,120 g |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
Peso | 445 g |
Designación del material | DD11 |
Número de orificios de 11 mm D | 3 Uds |