Conector angular de tipo B2 Para estructuras de madera, diseño corto y sólido de 3 mm
Conector angular B2
DDU-CONECTOR ANGULAR-B2-40X40X90X3
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- La mínima desalineación entre la estructura de madera y el anclaje en el hormigón
- Diseño compacto y ligero
- Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (DX51D + Z275 [aprox. 20 µm]) conforme a la norma EN 10327:2004
- Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
ETA-09/216
El diámetro del perno/tornillo/anclaje metálico solo puede ser, como máximo, 2 mm más pequeño que el diámetro del orificio. Deben respetarse las disposiciones básicas de la aprobación pertinentes para el anclaje.
Hojas de datos(X)
Uniones de carga entre vigas de madera de construcción y madera u hormigón, por ejemplo, viga a viga, correa a viga o viga a superficie de hormigón.
Elementos de fijación adecuados:
- Clavo comb./acanalado conforme a EN 14592: 4,0 x 40 mm
- Tornillo combinado ASSY 3.0 conforme a ETA 11/0190: d = 12 mm
- Pernos según las especificaciones del fabricante: d = 12 mm
- Anclajes recomendados para la fijación en hormigón: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
![]() | |
Anchura x altura x profundidad | 40 x 90 x 42 mm |
Grosor | 3 mm |
Diseño | Sin barra |
Número de orificios de 13 mm D en la subportadora nJ/portadora principal nH | 2 + 1 Uds |
Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ + portadora principal nH | 8 + 4 Uds |
Aprobación | ETA-09/0216 |
Peso del producto (por artículo) | 100,360 g |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |
Peso | 98 g |
Designación del material | DX51D |
Estándar del material | DIN EN 10327:2004 |
Número de orificios de 5 mm D | 12 Uds |
Número de orificios de 13 mm D | 3 Uds |
Capacidad de carga característica en kN de escuadra de unión B1/B2 según ETA-09/0216 con clavos de anclaje - vigueta/poste | |||||||||||
Escuadra de unión B1/B2 | Número de artículo | ETA | Clavo de anclaje | Escuadra de unión B1/B2 para cada conexión | |||||||
F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
Ancho x largo x fondo x grosor en mm | Acero | Madera | Madera | Acero | Madera | Acero | |||||
mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
1 ángulo B | 40x90x42x3 mm | 0681 035 90 | 09/0216 | 4x40 | 0,92 | 1,37 | 2,56 | - | - | - | - |
40x160x42x3 mm | 0681 050 160 | 09/0216 | 4x40 | 0,92 | 1,37 | 2,73 | - | - | - | - | |
2 ángulo B | 40x90x42x3 mm | 0681 035 90 | 09/0216 | 4x40 | 1,85 | 2,75 | 5,12 | 5,13 | 4,28 | 5,13 | 4,28 |
40x160x42x3 mm | 0681 050 160 | 09/0216 | 4x40 | 1,85 | 2,75 | 5,46 | 6,48 | 4,79 | 6,48 | 4,79 | |
3) Si se utiliza una escuadra de unión para cada conexión, el componente conectado debe protegerse contra la torsión. 4) Las cargas F4 y F5 actúan sobre el borde superior del componente conectado. No se requiere protección contra la torsión. Las capacidades de carga especificadas se aplican a la madera de conífera con 350 kg/m³ ≤ rk ≤ 420 kg/m³. Para madera con 290 kg/m³ ≤rk≤ 350 kg/m³, las capacidades de carga especificadas para la madera deben multiplicarse por el factor kdens: tAcero ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2 tAcero = 1,5 mm: kdens = (pk/350)^0,8 Valores nominales de las capacidades de carga: Fi,Rd = min {Fi,madera,Rd; Fi,acero,Rd} fallo del elemento de fijación en la madera: Fi,Madera,Rd = kmod / ƳM,Madera × Fi,Madera,Rk con ƳM,Madera = 1,3 Fallo del acero del conector: Fi,Acero,Rd = Fi,Acero,Rk / ƳM,Acero con ƳM,Acero = 1,25 Para varias cargas simultáneas, se deben cumplir las siguientes condiciones: Los patrones de clavado especificados deben observarse de acuerdo con la norma ETA correspondiente. | |||||||||||
NOTA: Estas guías se incluyen como referencia para planificación. Las personas autorizadas deben calcular los valores de cada proyecto. |
Capacidad de carga característica en kN de escuadra de unión B1/B2 según ETA-09/0216 con clavos de anclaje - vigueta/poste | |||
Conexión de acero u hormigón armado con un espárrago/anclaje de espárrago | |||
Escuadra de unión B1/B2 | eB | z | (1+eB/z) |
40x90x42x3 mm | 24,5 | 17,5 | 2,4 |
40x160x42x3 mm | 24,5 | 17,5 | 2,4 |
FB,Ed=F1,d x (1+eB/z) Si la carga F4 o F5actúa con una excentricidad "e" mayor que el borde superior del ángulo, debe aplicarse una carga ΔF1 adicional a ambos ángulos. Esto se aplica en los ángulos por un impulso adicional y un par de fuerzas. B es la distancia entre los ángulos (anchura del componente que se va a conectar). ΔF1,d = F4,d / F5,d x e/B |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!