Conector angular VARIFIX 90 graus 4 furos longos
Conector angular VARIFIX 90 graus 4 furos longos
VARIFIX
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para calha de conjunto | 41 x 62 mm |
Comprimento (L) | 55 mm |
Espessura (t) | 6 mm |
Comprimento do ramo (LS) | 47 mm |
Comprimento do furo alongado (LL) | 40 mm |
Largura do furo alongado (LB) | 15 mm |
Peso | 384 g |
Superfície | Galvanizado |
Material | Aço estrutural, 1.0037 |
Sustentabilidade | Economizador de recursos |