Conector W-SL barra de bloqueo 100
Conector W-SL barra de bloqueo 100
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
![]() | |
Longitud (L) | 250 mm |
Altura (H) | 232 mm |
Espesor de material (t) | 6 mm |
Longitud del orificio alargado (LL1) | 48 mm |
Anchura del orificio alargado (LB1) | 18,3 mm |
Distancia entre orificios 1 (LA1) | 50 mm |
Distancia 1 (A1) | 50 mm |
Diámetro interior (RL) | 18,3 mm |
Altura del tramo (HS) | 110 mm |
Ancho interior 1 (Bi1) | 104 mm |
Ancho interior 2 (Bi2) | 122 mm |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente en lotes |
Material | Acero |
Peso del producto (por artículo) | 4100 g |