Conector W-SL ángulo L
Conector W-SL ángulo L
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
![]() | |
Longitud (L) | 47 mm |
Anchura (B) | 90 mm |
Altura (H) | 180 mm |
Espesor de material (t) | 10 mm |
Longitud del orificio alargado (LL1) | 36 mm |
Anchura del orificio alargado (LB1) | 18 mm |
Distancia entre orificios 1 (LA1) | 50 mm |
Distancia 1 (A1) | 87 mm |
Distancia 2 (A2) | 60,5 mm |
Distancia entre orificios (LA2) | 50 mm |
Longitud de orificio alargado 2 (LL2) | 25 mm |
Ancho de orificio alargado 2 (LB2) | 18 mm |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente en lotes |
Material | Acero estructural, 1,0037, antes S235 JR |
Peso del producto (por artículo) | 0,840 kg |