Conector BRK de 90 grados con conexión pasamuros
Conector BRK, 90 grados, con conexión pasamuros
PLGSCRINC-BULKHEAD-90DGR-M22-M22
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Sistema de racor roscado de latón para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales.
- Insertable
- No puede soltarse
Hojas de datos(X)
Para tubos de plástico conforme a las normas:
- ISO 7628
- DIN 73378
- SAE J844
- NFR 12-632
Rosca de conexión (D/D1) | M22 x 1,5 |
Rosca de conexión 2 (D2) | FT M22 x 1,5 |
Longitud (L) | 22 mm |
Material | Latón |